Tömbi otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4026 A4 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta
ISO 4026 roostevabast terasest A4 21H, pinnakatteta
ISO4026 M10X25 STOP.KRUVI TÖMP A4 21H
Toote nr 022110 25
EAN 4052703864690
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
Kõvadusklass 21H vastab kõvadusele 210 HV
Ots:
A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvid ei ole spetsiaalselt karastatud ja neile võib rakendada tõmbekoormust.
ISO 4026 asendab DIN 913 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks eemaldatud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M10 |
Pikkus (l1) | 25 mm |
Nüri otsa läbimõõt (d2) | 7 mm |
Sisemine ketas (s1) | HS5 |
Standardid | ISO 4026 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Kõvaduse kategooria | 21H |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Otsa kuju | Kärbitud koonus |
RoHS nõuetele vastav | Jah |