Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tömbi otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4026 A2 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta

ISO 4026 roostevabast terasest A2 21H, pinnakatteta
ISO4026 8X40 STOP.KRUVI TÖMP A2

Toote nr 02618 40

EAN 4045727460924

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tömbi otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4026 A2 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta

Toote nr 02618 40

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Kõvadusklass 21H vastab kõvadusele 210 HV



Ots:


A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvid ei ole spetsiaalselt karastatud ja neile võib rakendada tõmbekoormust.



ISO 4026 asendab DIN 913 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks eemaldatud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M8

Pikkus (l1)

40 mm

Nüri otsa läbimõõt (d2)

5,5 mm

Otsik (s1)

HS4

Standardid

ISO 4026

Materjal

A2

Pind

PL

Kõvaduse kategooria

21H

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Otsa kuju

Kärbitud koonus

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave