Tömbi otsaga sisekuuskant stopperkruvi ISO 4026 A2 roostevaba teras, 21H, pinnakatteta
ISO 4026 roostevabast terasest A2 21H, pinnakatteta
ISO4026 5X6 STOP.KRUVI TÖMP A2-21H AV2,5
Toote nr 02615 6
EAN 4052703861330
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
Kõvadusklass 21H vastab kõvadusele 210 HV
Ots:
A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvid ei ole spetsiaalselt karastatud ja neile võib rakendada tõmbekoormust.
ISO 4026 asendab DIN 913 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks eemaldatud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M5 |
Pikkus (l1) | 6 mm |
Nüri otsa läbimõõt (d2) | 3,5 mm |
Sisemine ketas (s1) | HS2.5 |
Standardid | ISO 4026 |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Kõvaduse kategooria | 21H |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Otsa kuju | Kärbitud koonus |
RoHS nõuetele vastav | Jah |