Toega konsoolkandur Tsingitud
Suure koormustaluvusega konsool, tsingitud
KONSOOLKANDUR-L1000MM
Toote nr 0862009219
EAN 4099618032394
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
Tsingitud konsoolkandur siseruumides paigaldamiseks nii seinale kui lakke
Kasutatakse näiteks vee- ja kanalisatsioonitorustike ning IV kanalite jaoks. Samuti tugistruktuuride paigaldused erinevat tüüpi instrumentidele. Võtke alati arvesse konsooli maksimaalseid lubatud koormusi ja kinnitusaluse tugevust.
Sobivad konsoolid betooni külge kinnitamiseks nt. betoonkruvi (ümarpea), kiilankur. Puidu külge kinnitamiseks sobivad ASSY® 4 KOMBI kruvid.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus (L) | 1000 mm |
Laius (B) | 40 mm |
Profiili laius (BP) | 30 mm |
Profiili kõrgus (HP) | 30 mm |
Profiili paksus (tP) | 3 mm |
Klambri efektiivne pikkus (X) | 1000 mm |
Pind | ZN |
Augu kaugus seina külge ühendataval detailil (LA1) | 206 mm |
Materjal | ST/ST |
Toote kaal (ühiku kohta) | 2,100 kg |