Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tinalatt keretöödeks Bera LT

Keretina, Bera LT
KERETINA 29% 1 LATT 0.33KG

Toote nr 0987190021

EAN 4053479985992

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tinalatt keretöödeks Bera LT

Toote nr 0987190021

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ligikaudne sisaldus


Sn tina 27,5%


Pb plii 71%


Sb antimon 1,5%


Sulamisvahemik +188...+250 °C


Töötlemistemperatuur +200...+240 °C

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min sulamistemperatuur

188 °C

Max sulamistemperatuur

250 °C

Sulamistemperatuur

188 °C

Min töötlemistemperatuur

200 °C

Max töötlemistemperatuur

240 °C

Sisu kaal

1 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave