Tikksaetera, roostevaba teras, kolm tärni Roostevabast terasest lehtede ja torustike jaoks
Tikksaetera 3S roostevaba teras
TIKKSAE TERAD 3TK. RST
Toote nr 061525010
EAN 4011231515078
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
Karbiidriba ja täppislihvitud hammastega roostevaba terase lõikamiseks
- Ideaalne õhukeste materjalide sirgete lõigete tegemiseks
- Kasutamiseks koos T-varrehoidikuga tikksaagidega
Märkus
- Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
- Roostevabast terasest tikksaetera jahutamiseks vähendage löögisagedust ja lülitage võnkumine välja.
- Jahutamine pikendab tera kasutusiga.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhised
Jahutusvedelik
Puurimis- ja lõikeõli, tärpentin, petrooleum või tärpentini-petrooleumi segu, vesi (ettevaatust: vältida kokkupuudet elektriliste osadega.)
Tööpikkus | 57 mm |
Min/max materjali paksus | 1,5-3 mm |
Hambavahe | 1 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Roostevaba teras, lehtmetall ja profiilid |
Tükkide arv | 3 Stck(pcs) |
Tikksaetera ühendustüüp | T-vars |
Pikkus | 82 mm |