Tikksaetera, puit, üks tärn Vineerile
Tikksaetera 1S vineerile
TIKKSAE TERAD 5TK PLASTIKULE
Toote nr 0608116102
EAN 4038898410737
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
Hea standardne tera tavapärasteks materjalile nagu näiteks vineer
- Ideaalne sirgete ja karedate materjalide lõigete jaoks
- Peen, progressiivne hambasamm 1,9–2,3 mm puitmaterjalide lõikamiseks paksusega 2–15 mm
- Kasutamiseks tikksaagidega, mis on ühilduvad T-varrega teradega
Märkus
Täiendavat tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tööpikkus | 66 mm |
Min/max materjali paksus | 2-15 mm |
Min/max hambavahe | 1,9-2,3 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Vineer, Plexiglas |
Sobiv | Lehtpuu, okaspuu, Puitkiudplaat, Liimitud puit |
Tükkide arv | 5 Stck(pcs) |
Tikksaetera ühendustüüp | T-vars |
Pikkus (L) | 91 mm |
Kinnitus | Laineline |