Tikksaetera, puit, üks tärn
Tikksaetera 1S, puidule
TIKKSAE TERAD 5TK AL
Toote nr 0608116099
EAN 4038898410812
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
Hea standardne tera tavapärasteks rakendusteks nagu lehtpuu, okaspuu ja PVC
- Ideaalne paksude materjalide sirgeks, jämedaks ja kiireks lõikamiseks
- Kasutamiseks koos T-varrehoidikuga tikksaagidega
Märkus
Täiendavat tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tööpikkus | 75 mm |
Min/max materjali paksus | 4-50 mm |
Hambavahe | 3,0 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Lehtpuu, okaspuu, PVC |
Sobiv | Puitkiudplaat |
Tükkide arv | 5 Stck(pcs) |
Tikksaetera ühendustüüp | T-vars |
Pikkus (L) | 100 mm |
Kinnitus | Laineline |