Tikksaetera, puit, kaks tärni
Tikksaetera 2S, puidule
TIKKSAE TERAD 5TK PUULE
Toote nr 0608116112
EAN 4011231500029
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
Kõrge kvaliteediga tikksaetera nõudlike tööde jaoks. Näiteks puidu ja plaatmaterjalide lõikamiseks
- Kasutamiseks koos T-varrehoidikuga tikksaagidega
Märkus
Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tööpikkus | 57 mm |
Min/max materjali paksus | 1,5-15 mm |
Hambavahe | 1,3 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Vineer, PVC |
Sobiv | Lehtpuu, okaspuu, Puitkiudplaat, Plastikkattega puitkiudplaat, Isolatsioonimaterjal |
Tükkide arv | 5 Stck(pcs) |
Tikksaetera ühendustüüp | T-vars |
Pikkus (L) | 82 mm |
Kinnitus | Teritatud ja räsatud |