Tikksaetera, puit, kaks tärni Laminaadile
Tikksaetera 2S laminaadile
TIKKSAE TERAD PUULE 5TK
Toote nr 061507525
EAN 4038898410911
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
Kõrge kvaliteediga tikksaetera nõudlike tööde jaoks. Näiteks laminaadi lõikamiseks
- Võimaldab kiiret lõikamist ilma rebenemiseta
- Kasutamiseks koos T-varrehoidikuga tikksaagidega
Märkus
Täiendavat tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tööpikkus | 75 mm |
Min/max materjali paksus | 3-30 mm |
Hambavahe | 2,5 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Lehtpuu, okaspuu, Vineer, Asbesttsement, klaaskiuga tugevdatud plastik, Laminaat |
Sobiv | Plastikkattega puitkiudplaat, Liimitud puit, PVC |
Tükkide arv | 5 Stck(pcs) |
Tikksaetera ühendustüüp | T-vars |
Pikkus (L) | 100 mm |
Kinnitus | Teritatud ja räsatud |