Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tikksaetera, metallist, kolme tärniga mitmekordne tera

Tikksaeleht 3S Multiblade Metal
TIKKSAE TERAD 5TK METALLILE

Toote nr 0608116123

EAN 4024835895651

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tikksaetera, metallist, kolme tärniga mitmekordne tera

Toote nr 0608116123

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Progressiivne hambasamm muudab selle ideaalseks nii õhukeste kui ka paksude materjalide puhul, lõigates samal ajal kiiresti
  • Sobib kasutamiseks ehitusplatsidel, kuna võimaldab töötada pidevalt ühe teraga, välistades tarbetu saelehtede vahetuse.

  • Suure lõikejõudluse ja pika kasutusea tagamiseks

  • Kasutamiseks koos T-varrehoidikuga tikksaagidega
Märkus
  • Täiendavat tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.

  • Tikksaelehe jahutamiseks vähendage löögisagedust ja lülitage võnkumine välja.

  • Jahutamine pikendab tera kasutusiga.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Jahutusvedelik


Puurimis- ja lõikeõli, tärpentin, petrooleum või tärpentini-petrooleumi segu, vesi (ettevaatust: vältida kokkupuudet elektriliste osadega.)

Tööpikkus

75 mm

Min/max hambavahe

1,2-2,6 mm

Eriti sobiv järgmiste jaoks:

Õhukesed lehtmetallid, Õhukesed metalllehed, Alumiinium, Värviline raskemetall

Sobiv

Roostevaba teras, lehtmetall ja profiilid

Min/max materjali paksus

1-10 mm

Tükkide arv

5 Stck(pcs)

Tikksaetera ühendustüüp

T-vars

Pikkus

100 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave