Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tikksaetera, metall, üks tärn Kumerateks lõigeteks

Tikksaag 1S metallist kumerateks lõigeteks
TIKKSAE TERAD 5TK TERAS

Toote nr 060811594

EAN 4038898410638

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tikksaetera, metall, üks tärn Kumerateks lõigeteks

Toote nr 060811594

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib metallis kumerate lõigete tegemiseks
  • Väga peenike, progresseeruv hambasamm 1,1-1,5 mm, näiteks 1-3 mm paksusega õhukeste metallplaatide lõikamiseks

  • Kasutamiseks tikksaagidega, mis on ühilduvad T-varrega teradega
Märkus
  • Täiendavat tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.

  • Tikksaelehe jahutamiseks vähendage löögisagedust ja lülitage võnkumine välja.

  • Jahutamine pikendab tera kasutusiga.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Jahutusvedelik


Puurimis- ja lõikeõli, tärpentin, petrooleum või tärpentini-petrooleumi segu, vesi (ettevaatust: vältida kokkupuudet elektriliste osadega.)

Tööpikkus

66 mm

Min/max hambavahe

1,1-1,5 mm

Eriti sobiv järgmiste jaoks:

Õhukesed lehtmetallid

Sobiv

Alumiinium, Värviline raskemetall

Min/max materjali paksus

1-3 mm

Tükkide arv

5 Stck(pcs)

Tikksaetera ühendustüüp

T-vars

Pikkus

91 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave