Tikksaetera, metall, kolm tärni Longlife & Speed
Tikksaetera 3S Longlife and Speed
TIKKSAE TERAD 5TK. METALL
Toote nr 061505020
EAN 4038898410898
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
Vastupidav, kiire, tugev ning pika kasutuseaga täpseks lehtmetalli saagimiseks
- Laiem saeleht võimaldab täpset ja sobiva nurga all saagimist
- 2x2 hambasamm tagab mugava ja lihtsa töötamise
- Eriti nõudlike rakenduste jaoks, kõrge lõikejõudlus ja pikk kasutusiga
- Sobivad T-hoidikuga tikksaagidele
Märkus
- Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt
- Tikksaelehe jahutamiseks vähendage kiirust ja lülitage võnkumine välja
- Jahutamine pikendab tikksaetera kasutusiga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhised
Jahutusvedelik
Puurimis- ja lõikeõli, tärpentin, petrooleum või tärpentini-petrooleumi segu, vesi (ettevaatust: vältida kokkupuudet elektriliste osadega.)
Tööpikkus | 68 mm |
Min/max hambavahe | 1,9-2,3 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Õhukesed metalllehed |
Sobiv | Alumiinium, Värviline raskemetall, Plexiglas |
Min/max materjali paksus | 2,5-6 mm |
Tükkide arv | 5 Stck(pcs) |
Tikksaetera ühendustüüp | T-vars |
Pikkus | 91 mm |