Tikksaetera, metall, kolm tärni Longlife & Speed
Tikksaetera 3S Longlife and Speed
TIKKSAE TERAD 5TK. METALL
Toote nr 061505015
EAN 4038898410881
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
Täpsed ja täisnurksed lõiked nt lehtmetallist. Vastupidav, kiire ja tugev ning pika elueaga
- Laiem saeleht võimaldab täpset ja sobiva nurga all saagimist
- 2x2 hambasamm tagab mugava ja lihtsa töötamise
- Eriti nõudlike rakenduste jaoks, kõrge lõikejõudlus ja pikk kasutusiga
- Sobivad T-hoidikuga tikksaagidele
Märkus
- Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt
- Tikksaelehe jahutamiseks vähendage kiirust ja lülitage võnkumine välja
- Jahutamine pikendab tikksaetera kasutusiga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhised
Jahutusvedelik
Puurimis- ja lõikeõli, tärpentin, petrooleum või tärpentini-petrooleumi segu, vesi (ettevaatust: vältida kokkupuudet elektriliste osadega.)
Tööpikkus | 68 mm |
Hambavahe | 0,8 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Õhukesed lehtmetallid, Värviline raskemetall |
Sobiv | Alumiiniumprofiilid |
Min/max materjali paksus | 0,5-1,5 mm |
Tükkide arv | 5 Stck(pcs) |
Tikksaetera ühendustüüp | T-vars |
Pikkus | 77 mm |