Tikksaetera, konstruktsioon, kumer lõige, üks tera Mitteraudmetallist alusmetall
Tikksaetera 1S mitteraudmetalli kumer lõikus
TIKKSAE TERAD 5TK TERAS 3-6MM
Toote nr 0608116009
EAN 4038898410683
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
Kõrge kvaliteediga tikksaetera nõudlike tööde jaoks. Sobib eriti hästi kumerate lõigete tegemiseks nt mitteraudmetallide puhul
- Ideaalne kumerate lõikuste jaoks
- Kasutamiseks koos T-varrehoidikuga tikksaagidega
Märkus
Täiendavat tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tööpikkus | 75 mm |
Min/max materjali paksus | 3-15 mm |
Hambavahe | 3,0 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Värviline raskemetall, PVC |
Sobiv | Alumiinium, Asbesttsement, klaaskiuga tugevdatud plastik |
Tükkide arv | 5 Stck(pcs) |
Tikksaetera ühendustüüp | T-vars |
Pikkus | 100 mm |