Tikksaetera, konstruktsioon, kolm tärni Mineraalsete ja sandwich-materjalide jaoks
Tikksaeterad 3S täis-/sandwich-materjalide jaoks
TIKKSAE TERAD 3TK. PUULE
Toote nr 061529033
EAN 4038898049364
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
Suure jõudlusega saeketas tagab suure lõikejõudluse ja pika kasutusea. Näiteks mineraalsete ja sandwich-materjalide lõikamiseks
- Ideaalne sirgete, peente ja kiirete lõigete jaoks
- Hambasamm 3,3 mm materjalidele paksusega kuni 70 mm
- Kasutamiseks koos T-varrehoidikuga tikksaagidega
Märkus
Täiendavat tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tööpikkus | 91 mm |
Min/max materjali paksus | 4-70 mm |
Hambavahe | 3,3 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Sandwich materjal, Asbesttsement, klaaskiuga tugevdatud plastik, Tehiskivi (mineraalmaterjalid) |
Sobiv | Puitkiudplaat, PVC |
Tükkide arv | 3 Stck(pcs) |
Tikksaetera ühendustüüp | T-vars |
Pikkus | 132 mm |