Tikksaetera, konstruktsioon, kolm tärni Kipsplaadi ja kiudtsemendi jaoks
Tikksaetera 3S kipsplaadi/kiudtsemendi jaoks
TIKKSAE TERAD 3TK. EHITUS/ÜLDTERA
Toote nr
061527540
EAN 4011231515092
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
Suure jõudlusega saeketas tagab suure lõikejõudluse ja pika kasutusea. Näiteks kipsplaadi ja kiudtsemendi lõikamiseks
- Ideaalne paksude materjalide sirgete lõigete tegemiseks
- Jäme hambasamm 4,3 mm ja pikkus 100 mm või 117 mm materjalidele paksusega 5-70 mm või 5-80 mm
- Kasutamiseks tikksaagidega, mis on ühilduvad T-varrega teradega
Märkus
Täiendavat tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tööpikkus | 74 mm |
Min/max materjali paksus | 5-70 mm |
Hambavahe | 4,3 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Kipsplaat, Kiudtsement, Asbesttsement, klaaskiuga tugevdatud plastik |
Tükkide arv | 3 Stck(pcs) |
Tikksaetera ühendustüüp | T-vars |
Pikkus | 100 mm |