Tikksaetera, konstruktsioon, kolm tärni Karbiidi jämedate teradega
Tikksaetera 3S Construction
TIKKSAE TERAD KLAASILE 3TK.
Toote nr
060811595
EAN 4038898410645
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
Abrasiivsete ja kõvemate materjalide lõikamiseks
- Ideaalne eterniidi, klaaskiuga tugevdatud plastide, savitelliste, klaasi ja keraamika lõikamiseks materjali paksusega kuni 15 mm. Sobib ka teras- ja malmtorudele
- Kasutamiseks koos T-varrehoidikuga tikksaagidega
Märkus
Täiendavat tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tööpikkus | 57 mm |
Min/max materjali paksus | 5-15 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Asbesttsement, klaaskiuga tugevdatud plastik, Tellis, klaas, keraamiline |
Sobiv | Terastorud, valumetallist torud |
Tükkide arv | 3 Stck(pcs) |
Tikksaetera ühendustüüp | T-vars |
Pikkus | 82 mm |