Tikksaetera, konstruktsioon, kaks tärni naeltega puidule ja mitteraudmetallile
Tikksaetera 2S naeltega puidu jaoks
TIKKSAE TERAD 5TK. EHITUS/ÜLDTERA
Toote nr 061509025
EAN 4038898410942
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
Kõrge kvaliteediga tikksaetera nõudlike tööde jaoks. Sobib eelkõige kiireks ja täpseks lõikamiseks
- Ideaalne kiireks ja täpseks lõikamiseks
- Tihe hambasamm 2,5 mm, mis sobib puitmaterjalide ja mitteraudmetallide, samuti paksude lehtmetallide ja alumiiniumi lõikamiseks
- Sobivad T-hoidikuga tikksaagidele
Märkus
Täiendavat tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib eelkõige:
- Lehtpuidule, okaspuidule, puitkiudplaatidele jne, materjalile paksusega 3-30 mm
- Naeltega puidule, paksusega 3-30 mm
- Mitteraudmetallidele, paksusega 3-12 mm
Sobib:
- Lehtmetallile, paksusega 3-6 mm
- Alumiiniumile, paksusega 3-12 mm
- PVC-le, paksusega 3-30 mm
Tööpikkus | 90 mm |
Min/max materjali paksus | 3-30 mm |
Hambavahe | 2,5 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Lehtpuu, okaspuu, Naeltega puit, Värviline raskemetall |
Sobiv | Õhukesed metalllehed, Alumiinium, PVC |
Tükkide arv | 5 Stck(pcs) |
Tikksaetera ühendustüüp | T-vars |
Pikkus | 117 mm |