Tikksaetera ehitusele, ühe tärniga sobib lehtmaterjalile ja sandwich-materjalile
Tikksaet. 1S kihtmaterj. ja paks. lehtede jaoks
TIKKSAE TERAD 5TK CU JA AL
Toote nr 0608116105
EAN 4038898410850
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
Hea standardne tera, mis sobib eriti hästi lehtmaterjali ja sandwich-materjalide puhtaks saagimiseks
- Väga tihe 2 mm hambasamm
- Vaheldumisi küljele kaldu hambad sobivad ideaalselt sirgete lõigete tegemiseks
- Valmistatud kvaliteetsest karastatud kiirlõiketerasest (HSS)
- Sobivad T-kujulise terahoidikuga tikksaagidele
Märkus
Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Jämedad lehtmaterjalid, mitteraudmetallist, näiteks alumiiniumist: 2,5-6 mm
- Sandwich-materjal: < 65 mm
Tööpikkus | 110 mm |
Min/max materjali paksus | 2,5-6 mm |
Hambavahe | 2,0 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Õhukesed metalllehed, Sandwich materjal |
Sobiv | Alumiinium, Värviline raskemetall |
Tükkide arv | 5 Stck(pcs) |
Tikksaetera ühendustüüp | T-vars |
Pikkus | 132 mm |