Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tikksaetera ehitusele, ühe tärniga õhukesele lehtmetallile ja sandwich-materjalidele

Tikksaetera 1S kihtmaterj. ja õhukes. lehtmet.-le
TIKKSAE TERAD 5TK TERAS

Toote nr 0608116106

EAN 4038898410867

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tikksaetera ehitusele, ühe tärniga õhukesele lehtmetallile ja sandwich-materjalidele

Toote nr 0608116106

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hea standardne tera, mis sobib eriti hästi õhukese lehtmetalli ja sandwich-materjalide puhtaks saagimiseks
  • Väga tihe 1,2 mm hambasamm

  • Laineliselt asetatud hambad sobivad ideaalselt sirgete lõigete tegemiseks

  • Valmistatud kvaliteetsest karastatud kiirlõiketerasest (HSS)

  • Sobivad T-kujulise terahoidikuga tikksaagidele
Märkus

Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Õhukesed lehtmaterjalid, mitteraudmetallist, näiteks alumiiniumist: 1-3 mm

  • Sandwich-materjal: < 65 mm

Tööpikkus

105 mm

Min/max materjali paksus

1-3 mm

Hambavahe

1,2 mm

Eriti sobiv järgmiste jaoks:

Õhukesed lehtmetallid, Sandwich materjal

Sobiv

Alumiinium, Värviline raskemetall

Tükkide arv

5 Stck(pcs)

Tikksaetera ühendustüüp

T-vars

Pikkus

132 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave