Tikksaetera ehitusele, kolme tärniga Mudelile STP 150 Power
TIKKSAE TERAD 5TK EHITUS 220MM
Toote nr 0608817203
EAN 4050641965790
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Ülikõrge jõudlusega ja eriti pika kasutuseaga saeleht, mis on spetsiaalselt loodud paksude materjalide lõikamiseks
- Pikkuse tõttu sobib ainult võimsatele tikksaagidele (STP 150 Power)
- Kõrge lõikejõudlus ja pikk kasutusiga
- Sobib T-hoidikuga tikksaagidele
Märkus
Täiendavat tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tööpikkus | 220 mm |
Min/max materjali paksus | 5-150 mm |
Hambavahe | 4,0 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Lehtpuu, okaspuu, Puitkiudplaat, Liimitud puit |
Tükkide arv | 5 Stck(pcs) |
Tikksaetera ühendustüüp | T-vars |
Pikkus | 250 mm |