Tikksaag STP 150 Power-B
Tikksaag, STP 150 POWER-B
TIKKSAAG STP 150 POWER-B
Toote nr 57067032
EAN 4056807231969
Äärmiselt võimas
Võimas ja ülekoormuskindel mootor suure võimsusreserviga võimaldab tööriista kasutada isegi kõvade ja paksude talade puhul.
Uskumatult vastupidav
Äärmiselt paindumiskindel alusplaat peab vastu isegi kõige raskematele tingimustele.
Turvaline kasutamine
Ergonoomilise käepideme ümber olevad pehmed haardepinnad tagavad turvalise käsitsemise ja suure kasutusmugavuse.
Kasutajasõbralik
Saelehe vahetamiseks pole vaja lisatööriistu.
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 230 V/AC |
Min/max sagedus | 50 / 60 Hz |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Toite sisend | 780 W |
Min/max tühikäigu kiirus | 500-3100 U/min(rpm) |
Pendlikäigu astmete arv | 4 Stck(pcs) |
Käigu pikkus | 26 mm |
Max lõikesügavus puidus | 150 mm |
Max lõikesügavus terases | 10 mm |
Max lõikesügavus alumiiniumis | 20 mm |
Tööriista hoidmise seade | Kiirvahetushoidik |
Masina kaal | 2,7 kg |
Kaabli pikkus | 4 m |
Funktsioonid | Saetera kiirvahetussüsteem |
SP-INSERT-PIECE
TIKKSAE TERAD 5TK METALLILE
TIKKSAE TERAD 5TK PROGR.
SYSCASE-8.4.2.
CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)
SP-PAD
SP-SUCTIONNOZZLE