Tiigersae tera, roostevaba teras, kolm tärni Roostevabast terasest lehtede ja torustike jaoks
Tiigersae tera 3S roostevabale terasele
SAETERA RST 3TK.
Toote nr 0615911614
EAN 4038898428657
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
Karbiidriba ja täppislihvitud hammastega roostevaba terase lõikamiseks
- Tänu 1,4 mm hambasammule sobib kasutamiseks 1,5-3 mm paksusele materjalile.
- Ideaalne roostevaba terase lõikamiseks tänu täpselt lihvitud hammastele
Märkus
- Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
- Roostevabast terasest tikksaetera jahutamiseks vähendage löögisagedust ja lülitage võnkumine välja.
- Jahutamine pikendab tera kasutusiga.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus | 116 mm |
Hambavahe | 1,4 mm |
Paksus | 1,25 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Roostevaba teras, lehtmetall ja torud |
Min/max materjali paksus | 1,5-3,0 mm |
Tükkide arv | 3 Stck(pcs) |