Tiigersae tera, puit, kaks tärni Rohelise puidu jaoks
Tiigersae tera 2S, rohelise puidu jaoks
SAETERA PUIDULE 5TK
Toote nr 060803025
EAN 4038898410454
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
Rohelise puidu lihtsaks ja kiireks pügamiseks
- Teritatud hambad tagavad puhta, kiire ja täpse lõike ning hoiavad ära taime kahjustamise.
- Jäme 5 mm hambavahe tähendab, et laastud eemaldatakse lõikamise ajal kiiresti ja tõhusalt.
Märkus
Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus (L) | 240 mm |
Hambavahe | 5 mm |
Paksus | 1,25 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Roheline puit |
Min/max materjali paksus | 0-190 mm |
Tükkide arv | 5 Stck(pcs) |