Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tiigersae tera, puit, kaks tärni Naeltega puidu jaoks

Tiigersae tera 2S naeltega puidule
SAETERA PUIDULE 228X4.2 5TK

Toote nr 0615822842

EAN 4038898427643

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tiigersae tera, puit, kaks tärni Naeltega puidu jaoks

Toote nr 0615822842

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sirge asetusega hammastega kiireks lõikamiseks nt. naeltega puit
  • Jäme hambavahe ja sirge asetusega hambad puhtaks ja kiireks lõikamiseks
Märkus

Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (L)

228 mm

Min/max hambavahe

3,6-5,1 mm

Paksus

1,25 mm

Eriti sobiv järgmiste jaoks:

Naeltega puit, PVC, üldine plastik, Lehtpuu, okaspuu, Vineer, Puitkiudplaat

Min/max materjali paksus

10-175 mm

Tükkide arv

5 Stck(pcs)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave