Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tiigersae tera, puit, kaks tärni Kumerate ja süvistatud lõigete jaoks

Tiigersae tera 2S kumerateks lõigeteks
SAETERA PUIDULE 5TK

Toote nr 060803022

EAN 4038898410423

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tiigersae tera, puit, kaks tärni Kumerate ja süvistatud lõigete jaoks

Toote nr 060803022

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lihvitud hammastega ilma väljarebimiseta lõigete jaoks, nt. kõva ja okaspuu. Sobib ka kumerate ja süvistatud lõigete tegemiseks.
  • Teritatud ots ja hambad tagavad puhta lõike ilma rebenemiseta ning võimaldavad teha kumeraid ja süvistatud lõikeid.
Märkus

Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (L)

150 mm

Hambavahe

4 mm

Paksus

1,25 mm

Eriti sobiv järgmiste jaoks:

Puitkiudplaat, Lehtpuu, okaspuu, Vineer, Plastikkattega puitkiudplaat, PVC, üldine plastik

Min/max materjali paksus

6-60 mm

Tükkide arv

5 Stck(pcs)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave