Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tiigersae tera, puit, kaks tärni Kõva ja pehme puidu jaoks

Tiigersae tera 2S kõvale ja pehmele puidule
SAETERA PUIDULE 5TK

Toote nr 060803021

EAN 4038898410416

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tiigersae tera, puit, kaks tärni Kõva ja pehme puidu jaoks

Toote nr 060803021

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lihvitud hammastega ilma väljarebimiseta lõigete jaoks, nt. kõva ja pehme puit
  • Teritatud hambad tagavad puhta lõike ilma väljarebenemiseta
Märkus

Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (L)

305 mm

Hambavahe

4 mm

Paksus

1,25 mm

Eriti sobiv järgmiste jaoks:

Puitkiudplaat, Lehtpuu, okaspuu, Vineer, Plastikkattega puitkiudplaat

Sobiv

PVC

Min/max materjali paksus

10-250 mm

Tükkide arv

5 Stck(pcs)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave