Tiigersae tera, puidule, kolm tärni Akna ehituseks
Tiigersae tera 3S akna konstruktsiooniks
SAETERA PUIDULE 5TK
Toote nr 0615815030
EAN 4038898411000
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
Tänu tera erilisele kujule ja tugevdatud tagaküljele sobib ideaalselt akende eemaldamiseks
- Tera eriline kuju ja optimeeritud hammaste samm võimaldavad puit-, metall- ja plastikakende väga lihtsat ja kiiret lõikamist.
- Tera saab hõlpsasti juhtida ka kohtades, kuhu on kitseneva kuju tõttu raske ligi pääseda
Märkus
Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus (L) | 150 mm |
Min/max hambavahe | 3,6-5,1 mm |
Paksus | 1,25 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Aknaehitus, Metalliga puit, PVC, üldine plastik, Alumiinium |
Sobiv | Lehtpuu, okaspuu, Puitkiudplaat, Vineer |
Min/max materjali paksus | 10-100 mm |
Tükkide arv | 5 Stck(pcs) |