Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tiigersae tera, neli tärni Demolition Longlife Lammutustöödeks

Tiigersae tera 4S, Demolition Longlife, metall
SAETERAD 3TK. METALL 225X1.25

Toote nr 0615922300
EAN 4046777799965

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tiigersae tera, neli tärni Demolition Longlife Lammutustöödeks

Toote nr 0615922300

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Maksimaalne vastupidavus ja pikk kasutusiga. Eelkõige roostevaba terase lõikamiseks
  • Kõvasulamist hambad tagavad väga pika kasutusea ja võimaldavad maksimaalset vastupidavust, eelkõige roostevaba terase lõikamisel.

  • Jäik tera võimaldab täpset ja sirget saagimist.
Märkus
  • Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.

  • Tera jahutamiseks vähendage löögisagedust ja lülitage võnkumine välja.

  • Jahutamine pikendab tera kasutusiga.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (L)

225 mm

Hambavahe

3,0 mm

Paksus

1,25 mm

Eriti sobiv järgmiste jaoks:

Metallprofiilid ja torud, Roostevaba teras, profiilid ja torud, Õhukesed metalllehed

Sobiv

Terastorud, valumetallist torud

Min/max materjali paksus

4-12 mm

Tükkide arv

3 Stck(pcs)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave