Tiigersae tera, metall, kolm tärni, rasketele rakendustele
Tiigersae tera 3S, rasked rakendused, metall
SAETERA METALLILE 5TK.
Toote nr 0615920318
EAN 4038898428527
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
Ideaalne raskete rakenduste jaoks, nagu nt. paks lehtmetall ja torud
- Tahkete, paksude toorikute jaoks 3–10 mm
Märkus
- Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
- Tera jahutamiseks vähendage löögisagedust ja lülitage võnkumine välja.
- Jahutamine pikendab tera kasutusiga.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus (L) | 200 mm |
Hambavahe | 1,8 mm |
Paksus | 1,25 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Metallprofiilid ja torud, Õhukesed metalllehed |
Min/max materjali paksus | 3-8 mm |
Tükkide arv | 5 Stck(pcs) |