Tiigersae tera, metall, kolm tärni Ventilatsiooni- ja kliimaseadmete jaoks
Tiigersae tera 3S ventil. jaoks. + kondits.
SAETERA METALLILE 5TK
Toote nr 0615908408
EAN 4062856943241
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
Probleemide lahendaja ventilatsiooni- ja kliimaseadmete tootjatele. Võimaldab sektsioonide ülikiiret ja lihtsat lõikamist ilma täiendavaid tööriistu, nagu lehtmetallikäärid, kasutamata
- Äärmiselt kiire ja lihtne soonte lõikamiseks õhukestes materjalides
- Spetsiaalne saetera ots ja saelehe kuju
- Kitsaimad kumerad lõiked ja vertikaalsed lõiked
Märkus
- Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
- Tera jahutamiseks vähendage löögisagedust ja lülitage võnkumine välja.
- Jahutamine pikendab tera kasutusiga.
- Võimalusel kinnitage töödeldav materjal vibratsiooni vältimiseks oma kohale.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Ideaalne õhukese lehtmetalli lõikamiseks, parim materjali paksusega 0,6–1,5 mm ja ventilatsioonikanalite jaoks, mille materjalipaksus on kuni 0,8 mm.
Pikkus (L) | 84 mm |
Hambavahe | 0,8 mm |
Paksus | 1,25 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Ventilatsiooni- ja konditsioneerimistorustik, Õhukesed lehtmetallid |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |
Min/max materjali paksus | 0,4-1,5 mm |