Tiigersae tera, metall, kolm tärni, Multiblade
Tiigersae tera 3S, Multiblade, metall
SAETERA METALLILE 5TK.
Toote nr 0615915030
EAN 4038898427698
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
Progressiivne hambasamm muudab selle ideaalseks nii õhukeste kui ka paksude materjalide puhul, lõigates samal ajal kiiresti
- Sobib kasutamiseks ehitusplatsidel, kuna võimaldab saagida nii õhukesi kui ka paksemaid materjale.
Märkus
- Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
- Tera jahutamiseks vähendage löögisagedust ja lülitage võnkumine välja.
- Jahutamine pikendab tera kasutusiga.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus (L) | 150 mm |
Min/max hambavahe | 1,8-3,2 mm |
Paksus | 0,9 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Metallprofiilid ja torud, Õhukesed metalllehed, Õhukesed lehtmetallid, Lehtmetallist profiilid ja torud, Alumiinium, Värviline raskemetall |
Min/max materjali paksus | 1-8 mm |
Tükkide arv | 5 Stck(pcs) |