Tiigersae tera, metall, kaks tärni Õhukese lehtmetalli/plekkprofiilide ja torustike jaoks
Tiigersae tera 2S õhukese lehe, lehtprof. jaoks
SAETERA METALLILE 5TK.
Toote nr 0615915010
EAN 4038898411048
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
Sakiliste hammastega metallide pingutuseta lõikamiseks
- Peen (1,4 mm) kuni väga peen (1 mm) hambasamm ja sakilised hambad võimaldavad sujuvaid lõikeid
Märkus
- Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt
- Metallitöödeks mõeldud tiigersae terade puhul tagage jahutus, vähendage löökide arvu ja lülitage pendli töö välja
- Jahutamine pikendab tera kasutusiga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus (L) | 150 mm |
Hambavahe | 1,0 mm |
Paksus | 0,9 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Õhukesed lehtmetallid, Lehtmetallist profiilid ja torud |
Sobiv | Alumiinium, Värviline raskemetall |
Min/max materjali paksus | 0-1,5 mm |
Tükkide arv | 5 Stck(pcs) |