Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tiigersae tera, metall, kaks tärni Õhukese lehtmetalli/plekkprofiilide ja torustike jaoks

Tiigersae tera 2S õhukese lehe, lehtprof. jaoks
SAETERA METALLILE 5TK.

Toote nr 0615910014

EAN 4038898411031

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tiigersae tera, metall, kaks tärni Õhukese lehtmetalli/plekkprofiilide ja torustike jaoks

Toote nr 0615910014

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sakiliste hammastega metallide pingutuseta lõikamiseks
  • Peen (1,4 mm) kuni väga peen (1 mm) hambasamm ja sakilised hambad võimaldavad sujuvaid lõikeid
Märkus
  • Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt

  • Metallitöödeks mõeldud tiigersae terade puhul tagage jahutus, vähendage löökide arvu ja lülitage pendli töö välja

  • Jahutamine pikendab tera kasutusiga
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (L)

100 mm

Hambavahe

1,4 mm

Paksus

0,9 mm

Eriti sobiv järgmiste jaoks:

Õhukesed lehtmetallid, Lehtmetallist profiilid ja torud

Sobiv

Alumiinium, Värviline raskemetall

Min/max materjali paksus

1,5-3 mm

Tükkide arv

5 Stck(pcs)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave