Tiigersae tera, metall, kaks tärni Õhukese lehtmetalli/metallprofiilide ja torustike jaoks
Tiigersae tera 2S paksu lehe, metallprof. jaoks
SAETERA METALLILE 5TK.
Toote nr
0615922818
EAN 4038898411093
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist







Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sakiliste hammastega metallide pingutuseta lõikamiseks
- Peen 1,8 mm hambasamm ja sakilised hambad võimaldavad sujuvaid lõikeid
Märkus
- Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
- Tera jahutamiseks vähendage löögisagedust ja lülitage võnkumine välja.
- Jahutamine pikendab tera kasutusiga.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus (L) | 228 mm |
Hambavahe | 1.8 mm |
Paksus | 0.9 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Õhukesed metalllehed, Metallprofiilid ja torud |
Sobiv | Alumiinium, Värviline raskemetall |
Min/max materjali paksus | 3-8 mm |
Tükkide arv | 5 Stck(pcs) |