Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tiigersae tera, metall, kaks tärni Õhukese lehtmetalli/metallprofiilide ja torustike jaoks

Tiigersae tera 2S paksu lehe, metallprof. jaoks
SAETERA METALLILE 5TK.

Toote nr 0615915018
EAN 4038898411062

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tiigersae tera, metall, kaks tärni Õhukese lehtmetalli/metallprofiilide ja torustike jaoks

Toote nr 0615915018

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sakiliste hammastega metallide pingutuseta lõikamiseks
  • Peen 1,8 mm hambasamm ja sakilised hambad võimaldavad sujuvaid lõikeid
Märkus
  • Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.

  • Tera jahutamiseks vähendage löögisagedust ja lülitage võnkumine välja.

  • Jahutamine pikendab tera kasutusiga.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (L)

150 mm

Hambavahe

1,8 mm

Paksus

0,9 mm

Eriti sobiv järgmiste jaoks:

Õhukesed metalllehed, Metallprofiilid ja torud

Sobiv

Alumiinium, Värviline raskemetall

Min/max materjali paksus

3-8 mm

Tükkide arv

5 Stck(pcs)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave