Tiigersae tera, metall, kaks tärni Metallist profiilidele ja torudele
Tiigersae tera 2S metallist profiilidele ja torudele
SAETERA METALLILE 5TK.
Toote nr 0615915026
EAN 4038898411079
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
Muutuv hambasamm tagab kraatideta ja madala vibratsioonitasemega lõikamise
- Tänu 1,8 kuni 2,6 mm hambasammule sobib kasutamiseks 3 kuni 10 mm materjali puhul.
Märkus
- Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
- Tera jahutamiseks vähendage löögisagedust ja lülitage võnkumine välja.
- Jahutamine pikendab tera kasutusiga.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus (L) | 150 mm |
Min/max hambavahe | 1,8-2,6 mm |
Paksus | 0,9 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Metallprofiilid ja torud, Õhukesed metalllehed, Alumiinium, Värviline raskemetall, Metalliga puit |
Min/max materjali paksus | 3-10 mm |
Tükkide arv | 5 Stck(pcs) |