Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tiigersae tera, metall, Demolition lammutustöödeks

Tiigersae tera 3S, Demolition, metall
SAETERA METALLILE 5TK.

Toote nr 0615915029

EAN 4038898428565

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tiigersae tera, metall, Demolition lammutustöödeks

Toote nr 0615915029

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideaalne torutöödeks. Maksimaalne vastupidavus ja pikk kasutusiga
  • Jäik tera võimaldab täpset ja sirget saagimist.

  • 2x2 hamba geomeetria tagab meeldiva ja lihtsa töötamise
Märkus
  • Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.

  • Tera jahutamiseks vähendage löögisagedust ja lülitage võnkumine välja.

  • Jahutamine pikendab tera kasutusiga.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (L)

150 mm

Min/max hambavahe

2,5-3,2 mm

Paksus

1,6 mm

Eriti sobiv järgmiste jaoks:

Metallprofiilid ja torud, Õhukesed metalllehed

Min/max materjali paksus

4-12 mm

Tükkide arv

5 Stck(pcs)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave