Tiigersae tera, konstruktsioon, kolm tärni, lammutustööd, ehitusplatsi proffesionaal
Tiigersae tera 3S, lammutustöödeks
SAETERA EHITUS 5TK.
Toote nr 0615722842
EAN 4038898428619
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
Sobib suurepäraselt lammutustöödeks ja toruhoidjaga töötamiseks. Tera suurem paksus tagab täisnurga lõikamise
- Tänu 4,3 mm hambasammule sobib kasutamiseks 10-175 mm paksu materjali puhul.
Märkus
Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus (L) | 225 mm |
Hambavahe | 4,3 mm |
Paksus | 1,6 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Metalliga puit, Puitkiudplaat, Lehtpuu, okaspuu, PVC, üldine plastik, Asbesttsement, klaaskiuga tugevdatud plastik |
Sobiv | Sandwich materjal |
Min/max materjali paksus | 10-175 mm |
Tükkide arv | 5 Stck(pcs) |