Tiigersae tera, konstruktsioon, kaks tärni Mineraalsete isolatsioonimaterjalide jaoks
Tiigersae tera 2S f. miner.isolatsioonimat.
TIKKSAE TERAD 5TK. EHITUS
Toote nr 0615715010
EAN 4052703209903
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
Mineraalsete isolatsioonimaterjalide lõikamiseks
- Sakiline serv tagab rebenemisvaba tulemuse ja sobib ideaalselt täpsete kumerate lõigete tegemiseks
Märkus
Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus (L) | 150 mm |
Paksus | 1 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Isolatsioonimaterjal |
Min/max materjali paksus | 10-100 mm |
Tükkide arv | 5 Stck(pcs) |
Kinnitus | Krunt |