Tiigersae tera, konstruksioon, kolm tärni Tellisele/poorbetoonile
Tiigersae tera 3S tellisele/poorbetoonile
SAETERA 1TK. KERGBETOONILE 305X1.5
Toote nr 0615730512
EAN 4045989324378
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
Kergete ehitusmaterjalide nagu tellised, poorbetoon ja tsementmaterjalid lõikamiseks
- Väga jäme hambavahe tagab kiired lõiketulemused
- Lai korpus ja paksu seina paksus tagavad suure stabiilsuse
- Lõikesügavuse piirang vähendab rebenemist ja ohutut töötamist (tagasilöögivastane efekt).
Märkus
Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
Tellise staatika
- Survetugevus: Survetugevus on purunemiskoormus N/mm², mis põhineb kogu kandepinnal (rõhuala, sealhulgas perforatsiooni ristlõige). Telliste liigitatakse DIN 105 kohaselt betooni survetugevuse klassidesse, mis põhineb katse käigus registreeritud koormustaluvusel kuni purunemiseni.
- Tugevusklassid: Telliste tugevusklassid on määratletud standardis DIN 105. Klassifikatsioon on jagatud tasemeteks 2-28. Kõrgtugevad tellised ja klinkrid võivad olla ka tunduvalt suurema tugevusega. Soojusisolatsiooniga Poroton tellised saavutavad tugevusklassid 6-12. Ainuüksi tellise betooni survetugevus ei anna teavet müüritise kandevõime kohta, vaid annab koos kasutatava mördiga müüritise survetugevuse väärtuse.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus (L) | 305 mm |
Hambavahe | 12,7 mm |
Paksus | 1,5 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Tellis, Gaasbetoon, Kiudtsement |
Min/max materjali paksus | 0-215 mm |
Tükkide arv | 1 Stck(pcs) |
Kinnitus | Keskmine |
Laius | 51 mm |