Tiigersae tera, konstruksioon, kolm tärni Mineraalsete isolatsioonimaterjalide jaoks
Tiigersae tera 3S f. miner.isolatsioonimat.
TIKKSAE TERAD 2TK. EHITUS 175MM
Toote nr 0615722510
EAN 4050641862501
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
Mineraalsete isoleermaterjalide täpseks ja puhtaks lõikamiseks
- Kõrge tera korpus ja täpne hammastatud serv
- Sihtotstarbeline ja täpne töö
- Maapinnalähedane immersioonipunkt
Märkus
Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus (L) | 225 mm |
Paksus | 1,5 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Isolatsioonimaterjal |
Min/max materjali paksus | 0-175 mm |
Tükkide arv | 2 Stck(pcs) |
Kinnitus | Krunt |