Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tiigersae tera, konstruksioon, kolm tärni Mineraalsete isolatsioonimaterjalide jaoks

Tiigersae tera 3S f. miner.isolatsioonimat.
TIKKSAE TERA 1TK.EHITUS 300MM

Toote nr 0615740010

EAN 4050641862495

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tiigersae tera, konstruksioon, kolm tärni Mineraalsete isolatsioonimaterjalide jaoks

Toote nr 0615740010

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mineraalsete isoleermaterjalide täpseks ja puhtaks lõikamiseks
  • Kõrge tera korpus ja täpne hammastatud serv

  • Sihtotstarbeline ja täpne töö

  • Maapinnalähedane immersioonipunkt
Märkus

Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (L)

400 mm

Paksus

1,5 mm

Eriti sobiv järgmiste jaoks:

Isolatsioonimaterjal

Min/max materjali paksus

0-300 mm

Tükkide arv

1 Stck(pcs)

Kinnitus

Krunt

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave