Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tiigersae tera, konstruksioon, kolm tärni Malmist torustiku jaoks

Tiigersae tera 3S malmist torudele
TEEMANTKATTEGA SAETERA 2TK 228X1,25

Toote nr 0615722831

EAN 4045989802616

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tiigersae tera, konstruksioon, kolm tärni Malmist torustiku jaoks

Toote nr 0615722831

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teemantlõikega saelõiketera nt malmist torude lõikamiseks
  • Teemantlõikega tera eriti pika kasutusea tagamiseks

  • Optimaalne stabiilsus ja tugevus suurema läbimõõduga torude lõikamisel tänu 1,25 mm paksule terale.
Märkus

Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (L)

228 mm

Paksus

1,25 mm

Eriti sobiv järgmiste jaoks:

Terastorud, valumetallist torud, Asbesttsement, klaaskiuga tugevdatud plastik

Sobiv

Tellis

Min/max materjali paksus

0-150 mm

Tükkide arv

2 Stck(pcs)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave