Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tiigersae tera, konstruksioon, kolm tärni Kipsplaadile

Tiigersae tera 3S kipsplaadile
SAETERA EHITUS 5TK 150MM

Toote nr 0615715242

EAN 4038898428626

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tiigersae tera, konstruksioon, kolm tärni Kipsplaadile

Toote nr 0615715242

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kipsplaadi lõikamiseks. Sobib ka kõverate ja süvistatud lõigete tegemiseks
  • Lihvitud hambad, et lõigata ilma rebenemiseta
Märkus

Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (L)

150 mm

Hambavahe

4,3 mm

Paksus

1,25 mm

Eriti sobiv järgmiste jaoks:

Kipsplaat

Min/max materjali paksus

8-100 mm

Tükkide arv

5 Stck(pcs)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave