Tiigersae tera, kolm tärni, Multiblade
Tiigersae tera 3S, Multiblade konstruktsioon
SAETERA EHITUS 5TK. 200X(2.2-4.6)
Toote nr
0615720346
EAN 4038898428596
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
Progressiivne hambasamm muudab selle ideaalseks nii õhukeste kui ka paksude materjalide puhul, lõigates samal ajal kiiresti
- Sobib kasutamiseks ehitusplatsidel, kuna võimaldab töötada pidevalt ühe teraga, välistades tarbetu saelehtede vahetuse.
Märkus
Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus (L) | 200 mm |
Min/max hambavahe | 2,2-4,6 mm |
Paksus | 1,25 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Metalliga puit, Puitkiudplaat, Lehtpuu, okaspuu, Alumiinium, Värviline raskemetall, PVC, üldine plastik, Asbesttsement, klaaskiuga tugevdatud plastik |
Sobiv | Plastikkattega puitkiudplaat, Õhukesed lehtmetallid, Sandwich materjal |
Min/max materjali paksus | 5-150 mm |
Tükkide arv | 5 Stck(pcs) |