Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tiigersae tera Rescue Päästetööde jaoks

Tiigersae tera 4S Rescue päästetöödeks
SAETERAD 3TK. RESCUE 228X3.0

Toote nr 0615522830

EAN 4056807402420

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tiigersae tera Rescue Päästetööde jaoks

Toote nr 0615522830

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Raskete tööde jaoks päästeoperatsioonidel ja tehnilisel abistamisel, ilma lenduvate sädemeteta. Võimaldab päästetöödel kiiret juurdepääsu.
  • Tsementeeritud karbiid tagab ülipika kasutusea ja võimaldab maksimaalset kandevõimet tehniliseks abiks, päästetöödeks ja sõidukite lahtivõtmiseks

  • Tera eriline kuju võimaldab teha sisselõikeid tuuleklaasidesse, sõidukite katustesse ja põhjaosadesse
Märkus

Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobob lamineeritud turvaklaasile ja ülitugevale terasele.

Pikkus

228 mm

Hambavahe

3,0 mm

Paksus

1,35 mm

Eriti sobiv järgmiste jaoks:

Lamineeritud turvaklaas, Kõrgtugev teras

Sobiv

Roostevaba teras, lehtmetall ja profiilid

Tükkide arv

3 Stck(pcs)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave