Tiigersae tera Rescue Päästetööde jaoks
Tiigersae tera 4S Rescue päästetöödeks
SAETERAD 3TK. RESCUE 150X3.0
Toote nr 0615515030
EAN 4056807402413
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
Raskete tööde jaoks päästeoperatsioonidel ja tehnilisel abistamisel, ilma lenduvate sädemeteta. Võimaldab päästetöödel kiiret juurdepääsu.
- Tsementeeritud karbiid tagab ülipika kasutusea ja võimaldab maksimaalset kandevõimet tehniliseks abiks, päästetöödeks ja sõidukite lahtivõtmiseks
- Tera eriline kuju võimaldab teha sisselõikeid tuuleklaasidesse, sõidukite katustesse ja põhjaosadesse
Märkus
Tehnilist lisateavet leiate toote pakendilt.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobob lamineeritud turvaklaasile ja ülitugevale terasele.
Pikkus | 150 mm |
Hambavahe | 3,0 mm |
Paksus | 1,35 mm |
Eriti sobiv järgmiste jaoks: | Lamineeritud turvaklaas, Kõrgtugev teras |
Sobiv | Roostevaba teras, lehtmetall ja profiilid |
Tükkide arv | 3 Stck(pcs) |