Tiigersaag SBS 1300-VES-i.
Tiigersaag, SBS 1300-VES
ELEKTRISAAG SBS 1300-VES
SBS1300-VES
Toote nr 07026951
EAN 4046778730264
Sobib kiireteks lõigeteks
Nagu tikksae puhul, saab ka tiigersael kasutada pendelfunktsiooni.
Kasutaja ja masina kaitse
Kui saeleht kinni kiilub, takistab kaitsefunktsioon seadme kahjustamist ja kasutaja vigastamist.
Saelehti saab kiiresti ilma tööriistadeta vahetada
Kiirelt vahetatav saeleht
Pikk kasutusiga
Spetsiaalsete tihenditega löökvarras kaitseb käigukasti tolmu eest, pikendades sae tööiga.
Täpsed lõiked
Löökvarda täpne konstuktsioon tagab, et saelehel on vaid väike lõtk
Andmelehed(X)
Min/maks nominaalpinge | 220 / 230 V/AC |
Min/max sagedus | 50 / 60 Hz |
Kaitseklass | II kaitseklass/kaitseisolatsioon |
Toite sisend | 1300 W |
Toiteväljund | 600 W |
Min/max tühikäigu kiirus | 0-3000 U/min(rpm) |
Käigu pikkus | 32 mm |
Tööriista hoidmise seade | Kiirvahetushoidik |
Masina kaal | 4,2 kg |
Kaabli pikkus | 4 m |
SAETERA METALLILE 5TK.
CASE-HNDTL-(SBS1300-VES)